日本マタイ
キュウリネット 24cm目
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。
通風、採光が良く、良果が得られます。
摘芯、整枝、誘引がらくです。
網糸は強く、くさらないです。
品質は抜群、安心して使用できます。
用途
きゅうりネット。
材質
ポリエチレン
色
中網(白),両端(緑)
目合い(cm)
24菱目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837579
1.8MX18M
1.8×18
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837588
1.8MX54M
1.8×54
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837597
4.2MX18M
4.2×18
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837606
1.8MX36M
1.8×36
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837615
1.35MX18M
1.35×18
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください