日本マタイ
フェンスネット ストレート巻
あなたの大切な農作物を小動物から守ります。
小動物や鳥の侵入防止に最適です。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途
獣害防止。
仕様
ストレート巻
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法(m)
2×20
目合い(mm)
25/20目
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837570
2MX20M
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください