日本マタイ
侵入防止10Mセット
ネット10mと支柱、固定用パッカーが1セットになっています。
初めてお使いになる方でも簡単に無駄なく小動物侵入防止用ネットを張ることができます。
用途
小動物侵入防止用ネット。
仕様
10m長さ用
付属品
パッカー10個
適合
ネット:12×8mm目1×10m、止め具:19mm径用
材質
ネット・パッカー;ポリエチレン,支柱;スチール,スプリング部;スチール
色
グリーン
支柱
19mm径×130cm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837317
シチュウ・トメグツキ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください