日本マタイ
強力防鳥網
大切な農作物を鳥から守ります。
強力防鳥網です。
用途
菜園へのスズメやヒヨドリ被害防止用。
仕様
張ヒモ付
材質
ポリエチレン
色
ブルー
寸法(m)
1.8×54(側面用)
目合い(mm)
30目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837378
1.8MX54M
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください