曜日別特売

水のお留守番

水のお留守番 - 大宮グリーンサービス水のお留守番 - 大宮グリーンサービス

吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150~200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。
水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。
土1Lに対して1g混ぜるだけです。

付属品計量スプーン(約3g)。材質高分子吸水ポリマー。寸法(mm)90×20×145質量(kg)0.05保水率(%)水を150~200倍に吸収。使用量目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。培養時間土50L分。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483365950g
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする