soware
かたまるくん
表面に水を霧吹きでかけると乾燥後かたまります。高温で焼成してあるため清潔です。適用植物:多肉植物 サボテンの寄せ植えに原材料:セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
成分
セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
材質
セラミック 糊成分:ポリ塩化ビニール メチルセルロース
幅(mm)
140
寸法(mm)
幅140×奥行き60×高さ190
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
190
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14833625
300ml
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください