神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ペーパーホルダー
仕上
丸棒・受金具:クロームメッキ
カバー:鏡面
材質
丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト、カバー:ステンレス
径(Φ)
8
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14838970
SK-SPH-2
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください