スーパーマジックネット 24

スーパーマジックネット 24 - イノベックス(旧:ダイオ化成)スーパーマジックネット 24 - イノベックス(旧:ダイオ化成)スーパーマジックネット 24 - イノベックス(旧:ダイオ化成)スーパーマジックネット 24 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

静電気を抑える、ホコリが付きにくい高機能ネットです。
ステンレスの特殊加工により太陽光線を乱反射するので、外からは室内が見えにくく、室内からは景色がスッキリ見えます。
ステンレスの特殊加工により静電気の発生を抑えます。

用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリエステルメッシュ24×24網目(mm)0.84内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483707191CMX2M銀,黒291
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
14837177145CMX2.5M銀・黒2.5145
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 網戸の張替え

片面銀色片面黒色の網戸は大正解で、室内側からは網の目がほとんどわからず、室外側からは光の反射で内側が非常にわかりにくくなります。
定期的な網戸の掃除よりも、数年間隔で網を張り替える方が結果としてきれいな環境を保ちやすいと思います。
網の張替えも、ローラーの扱いに慣れれば簡単に手早く処理ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする