イノベックス(旧:ダイオ化成)
スーパースリム 26メッシュ
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
風通しと更なる防虫効果にこだわった高機能ネットです。
用途
網戸張り替え用防虫網。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
長さ(m)
2.5
幅(cm)
145
メッシュ
26×26
網目(mm)
0.78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837150
145CMX2.5Mグレイ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください