イノベックス(旧:ダイオ化成)
網戸用張替ネット30メッシュ
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
網目は約3倍です(18メッシュ比)。
極細糸使用で風通しも確保できます。
用途
網戸張り替え用防虫網。
色
グレイ
長さ(m)
6
幅(cm)
91
メッシュ
30×30
網目(mm)
0.67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837159
91X6M グレイ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください