曜日別特売

ダイオネットP 2424

ダイオネットP 2424 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 2424 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

張りやすく、カッター切りもできます。
サッシメーカー品では最も使われているネットです。

用途住宅用防虫網。材質耐候性ポリプロピレンホワイトグレー長さ(m)30幅(cm)91メッシュ24×24網目(mm)0.84内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483702891CMX30M WGY
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 網戸の張替え
医療・福祉・介護関連業

施設の網戸の張替えに使用していますが目がとても細かいので小さな虫の侵入もなく量もたくさん巻いてあるのでコスパ的には最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする