曜日別特売

クラウンネット 24メッシュ

クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。
18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。

用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンメッシュ24×24網目(mm)0.84内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1483708091CMX10M グレイグレー1091
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1483709891CMX2.3M グレイグレー2.391
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1483710791CMX2.3Mブラックブラック2.391
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837116100CMX2.5Mグレイグレー2.5100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1483712591CMX2M WGYホワイトグレー291
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1483714191CMX6M WGYホワイトグレー691
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14837168100CMX2.5M BKブラック2.5100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 網戸の貼替
医療・福祉・介護関連業

対象箇所の網戸が一般的な900㎜幅より大きく、ホームセンター等で見かける網戸用の補修網では施工が難しい(余裕が左右で5㎜もない)状態でした。 こちらの網は幅広で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする