イノベックス(旧:ダイオ化成)
網押えゴム グレイ
網戸用の網押えゴム300m巻です。
網戸用の網押えゴム300m巻です。
用途
アルミ網戸用網押えゴム。
幅(mm)
3.5
色
グレー
長さ(m)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837186
3.5MMX300M
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください