ダイオネットP 2626

ダイオネットP 2626 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 2626 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 2626 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

張りやすく、カッター切りもできます。
サッシメーカー品では最も使われているネットです。

用途住宅用防虫網。材質耐候性ポリプロピレングレー長さ(m)30幅(cm)145メッシュ26×26網目(mm)0.78内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14837037145CMX30M グレイ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする