イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオベール シルバーグレイ
ベランダや小窓の桟に取り付ける目隠し用スクリーンです。
付属のロープでしばるだけで簡単に取り付けられます。
丈夫で長持ちします。
用途
ベランダ目隠し用スクリーン。
材質
ポリエチレン
色
シルバーグレー
長さ(m)
3.6
高さ(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837281
80CMX3.6M
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください