日本マタイ
ペッタリ君
ペッタリ君ポッケトタイプです。
手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
用途
濃ビ・農ポリ補修用テープ。
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
80mm×10m巻
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837001
ポケット
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください