曜日別特売

太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL

太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL - EARTH MAN太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL - EARTH MAN

エンジン式
タップ式
日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き
アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい
底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利
刈払機につけたままコード取付け可能
ナイロンコードが6m巻ける

付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14834027-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする