グリーンハウス
グレイスフルグリーンポット
深いブルーグリーンとシャビーな金色の汚しにこだわりました。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花の美しさを引き立てる、特別感のあるシリーズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き
材質
ブリキ,麻紐
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、102ページの商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
使用可能ポット
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836879
4358-A ラウンドLL
ラウンドLL
6号用(6号ポットが1個)
直径205×190高さ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14836888
4358-C ラウンドM
ラウンドM
4号用(4号ポットが1個)
直径150×125高さ
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14836897
4358-D ラウンドS
ラウンドS
3.5号用(3.5号ポットが1個)
直径127×105高さ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14836906
4358-E ラウンドSS
ラウンドSS
3号用(3号ポットが1個)
直径110×95高さ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください