グリーンハウス
グレイスフルグリーンポットM
深いブルーグリーンとシャビーな金色の汚しにこだわりました。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花の美しさを引き立てる、特別感のあるシリーズです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き
材質
ブリキ,麻紐
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、102ページの商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能ポット
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836915
4359-A オーバル
連鉢用(4号ポットが2個)
290×150×125高さ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14836940
4360-B サークル
寄鉢用(3.5号ポットが3個)
直径230×105高さ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください