グリーンハウス
ナチュラルブリキポット M
ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、103ページの商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
使用可能ポット
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836608
3140-C ラウンド
ラウンド
3.5号用
直径130×高さ105
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14836651
3141-B オーバル
オーバル
連鉢用(4号×2)
幅290×奥行155×高さ125
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14836669
3142-B サークル
サークル
寄鉢用(3.5号×3)
直径225×高さ105
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください