グリーンハウス
ナチュラルブリキポット S
ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、103ページの商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
使用可能ポット
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836617
3140-D ラウンド
ラウンド
3号用
直径110×高さ95
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14836660
3141-C オーバル
オーバル
連鉢用(3号×2)
幅210×奥行110×高さ95
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください