曜日別特売

ナチュラルブリキポット S

ナチュラルブリキポット S - グリーンハウスナチュラルブリキポット S - グリーンハウスナチュラルブリキポット S - グリーンハウスナチュラルブリキポット S - グリーンハウス

ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。

用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付き材質ブリキホワイト使用可能ポット3号内容量1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、104ページの商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148366873144-B カベカケ壁掛け幅105×奥行90×高さ65(145)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
148367053147-B マグマグカップ幅120×奥行90×高さ75
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする