グリーンハウス
スタイリシュブリキポットLL
モノトーンの器に、高級感のある金色のロゴを施しました。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
シンプルでどんな植物にも合わせやすいデザインです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー(水漏れを防ぐための透明ビニールポット)付き
材質
ブリキ
色
アイボリー
使用可能ポット
5号用(5号ポットが1個)
サイズ(mm)
直径175×160高さ
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、104ページの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836949
4362-A-AIラウンド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください