グリーンハウス
フレンチシルバーブリキ LL
シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
ブリキ
タイプ
ラウンド
使用可能ポット
5号用
サイズ(mm)
直径180×高さ160
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、106ページの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836721
3389-A ラウンド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください