曜日別特売

フレンチシルバーブリキ M

フレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウスフレンチシルバーブリキ M - グリーンハウス

シンプル・ナチュラルな雰囲気とさりげないロゴは、どんな植物にも良く合います。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
鉢底に穴が開いていて、ライナー付きです。

用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり,ライナー付き材質ブリキ内容量1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、106ページの商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
使用可能ポット
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148367303389-C ラウンドラウンド3.5号直径125×高さ105
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
148367483390-B オーバルオーバル連鉢用(3号×2)幅210×奥行115×高さ95
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
148367753396-A フックツキフック付3.5号直径125×高さ105
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする