グリーンハウス
フラワーウッドボックス
品のある木製ボックスは、ワンランク上の贈り物にピッタリです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
お花や多肉植物などをたっぷり詰めて飾れます。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ブラウン
サイズ(mm)
幅195×奥行90×高さ53/85
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、113ページの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836818
3902-BR ワイドSQ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください