グリーンハウス
トレジャーボックスポットM
甘さ控えめのカラーは、シックな大人ハロウィンのアレンジにピッタリです。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
アレンジ中にフタが勝手に閉じるのを防止するために金具が付いています。
用途
フラワーポット/プランター。
仕様
底穴あり,ライナー付き
材質
木
色
ホワイト
サイズ(mm)
150×95×高さ55/100
内容量
1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、114ページの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14836861
4036-D ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください