曜日別特売

ドレインパイプ(埋込型)

ドレインパイプ(埋込型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(埋込型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。

仕様埋込型材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴムシルバー寸法L(mm)1700寸法a(mm)22寸法b(mm)40仕上アルマイト処理内容量1個
注意
※ゴムキャップ+サイドキャップは別途必要になります。1本使用の場合はL2730mm以下でご使用下さい。
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14839950SK-DP-1UN
6,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする