神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドレインパイプ(埋込型)
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様
埋込型
材質
本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色
シルバー
寸法L(mm)
2800
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
40
仕上
アルマイト処理
内容量
1個
注意
※ゴムキャップ+サイドキャップは別途必要になります。1本使用の場合はL2730mm以下でご使用下さい。
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14839959
SK-DP-2UN
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません