たちあっぷⅡひざたっち

たちあっぷⅡひざたっち - 矢崎化工たちあっぷⅡひざたっち - 矢崎化工たちあっぷⅡひざたっち - 矢崎化工たちあっぷⅡひざたっち - 矢崎化工たちあっぷⅡひざたっち - 矢崎化工

ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。
立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。
前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。
大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。
スライディングボードの併用により、立位がとれないご利用者様でもご使用できます。
スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性も向上。

用途施設向け、在宅向け材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/ベース・スタンド : ステンレス/マット : ポリエステル/アクリル樹脂質量(kg)23.3パイプ径(Φmm)32高さ(cm)73-78-83-88内容量1台
注意
※介護保険貸与適応商品
※個人宅様への配送は不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14841910CKI-22
130,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする