曜日別特売

たちあっぷⅡハイタイプ

たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工たちあっぷⅡハイタイプ - 矢崎化工

最大高さが1mになるため、身長が高いご利用者にも使いやすいハイタイプの「たちあっぷ」です。
ベッドサイドでの前方へのつかまり立ち、立ち上がりや立位保持、歩行補助などにご利用できます。
手すり部分にはダークブラウン、マット部分にはブラウンの色を新しく採用し、シックな色合いとなりました。
スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性が向上!

用途施設向け、在宅向け材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/スタンド: ステンレス/ベース : ステンレス、ゴム(縁部)/マット : ポリエステル(表面)、アクリル樹脂(裏面)質量(kg)19ブラウンパイプ径(Φmm)32高さ(cm)85-90-95-100内容量1台
注意
※介護保険貸与適応商品
※個人宅様への配送は不可となります。企業様名・法人様名・屋号などのご明記をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14841885CKA-31
89,400
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする