ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止

ニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 不法投棄禁止 - グリーンクロス

高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容不法投棄禁止特性反射内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055011CPO-03オレンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
06054925CPW-03ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
06054968CPY-03イエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする