曜日別特売

組立簡単! スチールワゴン 持ち手付

組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ組立簡単! スチールワゴン 持ち手付 - アイリスオーヤマ

約30秒で簡単に組み立てができ、すぐに使用できるスチールワゴンです。(※アイリスオーヤマ調べ、開梱時間は含めない)
組み立ては本体を開いてロックパーツをはめ、キャスターを取り付けるだけの3ステップです。かごはほこりが溜まりにくく通気性がよいパンチング仕様です。
キャスター付きで移動がラクにできます。キャスター2個はストッパー付きです。
頑丈なスチール製で、表面はサビに強い粉体塗装。キズやサビに強くお手入れも楽ちん。
コンパクトで使い勝手がよいため、キッチンはもちろん、リビングやデスク横の収納にもおすすめです。
ハンドル取っ手付きなのでラクに移動が出来ます。

材質樹脂部:ポリプロピレン、ポリカーボネート、金属部:金属(鋼)(ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂塗装)質量(kg)3.5耐荷重(kg)全体21、1段あたり7キャスターあり(ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×276×836内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×266×63間隔(mm)【かご】285ロック機構あり収納の目安かご1段あたり:ペットボトル500mL 12本内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14842208KKSW-3Tホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14842217KKSW-3Tブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14842226KKSW-3Tライトグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする