曜日別特売

アウトドア・トーチバーナーⅡ

アウトドア・トーチバーナーⅡ - イワタニアウトドア・トーチバーナーⅡ - イワタニアウトドア・トーチバーナーⅡ - イワタニアウトドア・トーチバーナーⅡ - イワタニ
(1件のレビュー)

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。
使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。
点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。
ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。
炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。
買ってすぐに使えるボンベ1本つき。
PSLPGマーク表示品。

材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式内容量1個
注意
※屋外専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14846329CB-TC-ODORP
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 料理の炙り用
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトドアトーチバーナーとクッキングトーチバーナーの性能については同じだそうで、しかもこちらの方が安かったので購入してみました、片手ワンアクションで点火出来るのは便利ですが炎の調整は出来ても火力調整は出来ません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする