段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製

段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann段差スロープ 車椅子スロープ ゴム製 - Ruedamann

本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。

用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。材質ゴム幅(cm)90耐荷重(kg)650内容量1個
注意
※本品は多少のゴム臭がありますが、より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを軽減することをお勧めします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14842339DTR90-15MM約11.59
3,374
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842348DTR90-20MM約1.21210
3,464
3,398
3,738(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月9日
14842357DTR90-25MM約1.512.512
3,695
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842366DTR90-30MM約2.32315
4,157
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842375DTR90-35MM約3.153.517.5
4,619
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842391DTR90-40MM約3.82420
5,081
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842400DTR90-45MM約4.834.522.5
5,543
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする