アーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間10

アーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×11枚、ジョイント材×2本、スペーサー×26個、ビス×48本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)10内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※20トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14870671UF-S1-1510-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870707UF-S1-1510-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870680UF-S1-1510-AG-BZブロンズアンティークグレー
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870716UF-S1-1510-AG-KCブラックアンティークグレー
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870689UF-S1-1510-AG-UCステンアンティークグレー
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870698UF-S1-1510-AG-WHホワイトアンティークグレー
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870768UF-S1-1510-BR-BKダークブロンズブリックレッド
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870725UF-S1-1510-BR-BRブリックレッドブリックレッド
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870741UF-S1-1510-BR-BZブロンズブリックレッド
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870777UF-S1-1510-BR-KCブラックブリックレッド
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870750UF-S1-1510-BR-UCステンブリックレッド
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870759UF-S1-1510-BR-WHホワイトブリックレッド
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870829UF-S1-1510-CB-BKダークブロンズココアブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870795UF-S1-1510-CB-BZブロンズココアブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870786UF-S1-1510-CB-CBココアブラウンココアブラウン
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870838UF-S1-1510-CB-KCブラックココアブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870811UF-S1-1510-CB-UCステンココアブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870820UF-S1-1510-CB-WHホワイトココアブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870890UF-S1-1510-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870856UF-S1-1510-CP-BZブロンズカントリーパイン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870847UF-S1-1510-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870899UF-S1-1510-CP-KCブラックカントリーパイン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870865UF-S1-1510-CP-UCステンカントリーパイン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870881UF-S1-1510-CP-WHホワイトカントリーパイン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870951UF-S1-1510-DB-BKダークブロンズダークブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870917UF-S1-1510-DB-BZブロンズダークブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870908UF-S1-1510-DB-DBダークブラウンダークブラウン
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870960UF-S1-1510-DB-KCブラックダークブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870926UF-S1-1510-DB-UCステンダークブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870935UF-S1-1510-DB-WHホワイトダークブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871005UF-S1-1510-EB-BKダークブロンズアースブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870978UF-S1-1510-EB-BZブロンズアースブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870969UF-S1-1510-EB-EBアースブラウンアースブラウン
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871021UF-S1-1510-EB-KCブラックアースブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870987UF-S1-1510-EB-UCステンアースブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14870996UF-S1-1510-EB-WHホワイトアースブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871066UF-S1-1510-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871039UF-S1-1510-HG-BZブロンズハーブグリーン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871030UF-S1-1510-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871075UF-S1-1510-HG-KCブラックハーブグリーン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871048UF-S1-1510-HG-UCステンハーブグリーン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871057UF-S1-1510-HG-WHホワイトハーブグリーン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871127UF-S1-1510-LB-BKダークブロンズライトブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871100UF-S1-1510-LB-BZブロンズライトブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871136UF-S1-1510-LB-KCブラックライトブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871091UF-S1-1510-LB-LBライトブラウンライトブラウン
89,216
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871109UF-S1-1510-LB-UCステンライトブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871118UF-S1-1510-LB-WHホワイトライトブラウン
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871188UF-S1-1510-MO-BKダークブロンズマンダリンオレンジ
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14871161UF-S1-1510-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
76,616
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする