曜日別特売

アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15

アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間15 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレスセット内容板材×11枚、ジョイント材×1本、スペーサー×14個、ビス×36本、柱×2本仕様連結セット幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)15内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※91トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14872825UF-S2-1515-AG-AG15002000アンティークグレーアンティークグレー
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872868UF-S2-1515-AG-BK15002000ダークブロンズアンティークグレー
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872841UF-S2-1515-AG-BZ15002000ブロンズアンティークグレー
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872877UF-S2-1515-AG-KC15002000ブラックアンティークグレー
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872850UF-S2-1515-AG-UC15002000ステンアンティークグレー
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872859UF-S2-1515-AG-WH15002000ホワイトアンティークグレー
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872929UF-S2-1515-BR-BK15002000ダークブロンズブリックレッド
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872886UF-S2-1515-BR-BR15002000ブリックレッドブリックレッド
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872895UF-S2-1515-BR-BZ15002000ブロンズブリックレッド
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872938UF-S2-1515-BR-KC15002000ブラックブリックレッド
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872911UF-S2-1515-BR-UC15002000ステンブリックレッド
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872920UF-S2-1515-BR-WH15002000ホワイトブリックレッド
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872990UF-S2-1515-CB-BK15002000ダークブロンズココアブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872956UF-S2-1515-CB-BZ15002000ブロンズココアブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872947UF-S2-1515-CB-CB15002000ココアブラウンココアブラウン
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872999UF-S2-1515-CB-KC15002000ブラックココアブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872965UF-S2-1515-CB-UC15002000ステンココアブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14872981UF-S2-1515-CB-WH15002000ホワイトココアブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873051UF-S2-1515-CP-BK15002000ダークブロンズカントリーパイン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873017UF-S2-1515-CP-BZ15002000ブロンズカントリーパイン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873008UF-S2-1515-CP-CP15002000カントリーパインカントリーパイン
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873060UF-S2-1515-CP-KC15002000ブラックカントリーパイン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873026UF-S2-1515-CP-UC15002000ステンカントリーパイン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873035UF-S2-1515-CP-WH15002000ホワイトカントリーパイン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873105UF-S2-1515-DB-BK15002000ダークブロンズダークブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873078UF-S2-1515-DB-BZ15002000ブロンズダークブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873069UF-S2-1515-DB-DB15002000ダークブラウンダークブラウン
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873121UF-S2-1515-DB-KC15002000ブラックダークブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873087UF-S2-1515-DB-UC15002000ステンダークブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873096UF-S2-1515-DB-WH15002000ホワイトダークブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873166UF-S2-1515-EB-BK15002000ダークブロンズアースブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873139UF-S2-1515-EB-BZ15002000ブロンズアースブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873130UF-S2-1515-EB-EB15002000アースブラウンアースブラウン
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873175UF-S2-1515-EB-KC15002000ブラックアースブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873148UF-S2-1515-EB-UC15002000ステンアースブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873157UF-S2-1515-EB-WH15002000ホワイトアースブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873227UF-S2-1515-HG-BK15002000ダークブロンズハーブグリーン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873200UF-S2-1515-HG-BZ15002000ブロンズハーブグリーン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873191UF-S2-1515-HG-HG15002000ハーブグリーンハーブグリーン
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873236UF-S2-1515-HG-KC15002000ブラックハーブグリーン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873209UF-S2-1515-HG-UC15002000ステンハーブグリーン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873218UF-S2-1515-HG-WH15002000ホワイトハーブグリーン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873288UF-S2-1515-LB-BK15002000ダークブロンズライトブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873261UF-S2-1515-LB-BZ15002000ブロンズライトブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873297UF-S2-1515-LB-KC15002000ブラックライトブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873245UF-S2-1515-LB-LB15002000ライトブラウンライトブラウン
71,622
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873270UF-S2-1515-LB-UC15002000ステンライトブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873279UF-S2-1515-LB-WH15002000ホワイトライトブラウン
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873349UF-S2-1515-MO-BK15002000ダークブロンズマンダリンオレンジ
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873315UF-S2-1515-MO-BZ15002000ブロンズマンダリンオレンジ
63,222
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする