曜日別特売

アーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間20

アーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×2本、スペーサー×24個、ビス×44本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)20内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※31トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14873550UF-S1-1520-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873586UF-S1-1520-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873559UF-S1-1520-AG-BZブロンズアンティークグレー
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873595UF-S1-1520-AG-KCブラックアンティークグレー
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873568UF-S1-1520-AG-UCステンアンティークグレー
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873577UF-S1-1520-AG-WHホワイトアンティークグレー
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873647UF-S1-1520-BR-BKダークブロンズブリックレッド
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873611UF-S1-1520-BR-BRブリックレッドブリックレッド
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873620UF-S1-1520-BR-BZブロンズブリックレッド
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873656UF-S1-1520-BR-KCブラックブリックレッド
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873629UF-S1-1520-BR-UCステンブリックレッド
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873638UF-S1-1520-BR-WHホワイトブリックレッド
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873708UF-S1-1520-CB-BKダークブロンズココアブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873681UF-S1-1520-CB-BZブロンズココアブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873665UF-S1-1520-CB-CBココアブラウンココアブラウン
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873717UF-S1-1520-CB-KCブラックココアブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873690UF-S1-1520-CB-UCステンココアブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873699UF-S1-1520-CB-WHホワイトココアブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873769UF-S1-1520-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873735UF-S1-1520-CP-BZブロンズカントリーパイン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873726UF-S1-1520-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873778UF-S1-1520-CP-KCブラックカントリーパイン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873751UF-S1-1520-CP-UCステンカントリーパイン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873760UF-S1-1520-CP-WHホワイトカントリーパイン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873830UF-S1-1520-DB-BKダークブロンズダークブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873796UF-S1-1520-DB-BZブロンズダークブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873787UF-S1-1520-DB-DBダークブラウンダークブラウン
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873839UF-S1-1520-DB-KCブラックダークブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873805UF-S1-1520-DB-UCステンダークブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873821UF-S1-1520-DB-WHホワイトダークブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873891UF-S1-1520-EB-BKダークブロンズアースブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873857UF-S1-1520-EB-BZブロンズアースブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873848UF-S1-1520-EB-EBアースブラウンアースブラウン
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873900UF-S1-1520-EB-KCブラックアースブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873866UF-S1-1520-EB-UCステンアースブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873875UF-S1-1520-EB-WHホワイトアースブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873945UF-S1-1520-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873918UF-S1-1520-HG-BZブロンズハーブグリーン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873909UF-S1-1520-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873961UF-S1-1520-HG-KCブラックハーブグリーン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873927UF-S1-1520-HG-UCステンハーブグリーン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873936UF-S1-1520-HG-WHホワイトハーブグリーン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14874006UF-S1-1520-LB-BKダークブロンズライトブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873979UF-S1-1520-LB-BZブロンズライトブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14874015UF-S1-1520-LB-KCブラックライトブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873970UF-S1-1520-LB-LBライトブラウンライトブラウン
85,768
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873988UF-S1-1520-LB-UCステンライトブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14873997UF-S1-1520-LB-WHホワイトライトブラウン
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14874067UF-S1-1520-MO-BKダークブロンズマンダリンオレンジ
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14874040UF-S1-1520-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
73,168
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする