曜日別特売

アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25

アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間25 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×11個、ビス×33本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)25内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※649トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14875711UF-S2-1525-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875747UF-S2-1525-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875720UF-S2-1525-AG-BZブロンズアンティークグレー
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875756UF-S2-1525-AG-KCブラックアンティークグレー
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875729UF-S2-1525-AG-UCステンアンティークグレー
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875738UF-S2-1525-AG-WHホワイトアンティークグレー
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875808UF-S2-1525-BR-BKダークブロンズブリックレッド
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875765UF-S2-1525-BR-BRブリックレッドブリックレッド
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875781UF-S2-1525-BR-BZブロンズブリックレッド
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875817UF-S2-1525-BR-KCブラックブリックレッド
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875790UF-S2-1525-BR-UCステンブリックレッド
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875799UF-S2-1525-BR-WHホワイトブリックレッド
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875869UF-S2-1525-CB-BKダークブロンズココアブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875835UF-S2-1525-CB-BZブロンズココアブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875826UF-S2-1525-CB-CBココアブラウンココアブラウン
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875878UF-S2-1525-CB-KCブラックココアブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875851UF-S2-1525-CB-UCステンココアブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875860UF-S2-1525-CB-WHホワイトココアブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875930UF-S2-1525-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875896UF-S2-1525-CP-BZブロンズカントリーパイン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875887UF-S2-1525-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875939UF-S2-1525-CP-KCブラックカントリーパイン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875905UF-S2-1525-CP-UCステンカントリーパイン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875921UF-S2-1525-CP-WHホワイトカントリーパイン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875991UF-S2-1525-DB-BKダークブロンズダークブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875957UF-S2-1525-DB-BZブロンズダークブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875948UF-S2-1525-DB-DBダークブラウンダークブラウン
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876000UF-S2-1525-DB-KCブラックダークブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875966UF-S2-1525-DB-UCステンダークブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14875975UF-S2-1525-DB-WHホワイトダークブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876045UF-S2-1525-EB-BKダークブロンズアースブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876018UF-S2-1525-EB-BZブロンズアースブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876009UF-S2-1525-EB-EBアースブラウンアースブラウン
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876061UF-S2-1525-EB-KCブラックアースブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876027UF-S2-1525-EB-UCステンアースブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876036UF-S2-1525-EB-WHホワイトアースブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876106UF-S2-1525-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876079UF-S2-1525-HG-BZブロンズハーブグリーン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876070UF-S2-1525-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876115UF-S2-1525-HG-KCブラックハーブグリーン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876088UF-S2-1525-HG-UCステンハーブグリーン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876097UF-S2-1525-HG-WHホワイトハーブグリーン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876167UF-S2-1525-LB-BKダークブロンズライトブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876140UF-S2-1525-LB-BZブロンズライトブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876176UF-S2-1525-LB-KCブラックライトブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876131UF-S2-1525-LB-LBライトブラウンライトブラウン
67,831
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876149UF-S2-1525-LB-UCステンライトブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876158UF-S2-1525-LB-WHホワイトライトブラウン
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876228UF-S2-1525-MO-BKダークブロンズマンダリンオレンジ
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14876201UF-S2-1525-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
59,431
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする