アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30

アーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1500×W2000 隙間30 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×11個、ビス×33本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工なし隙間(mm)30内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※642トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14877147UF-S2-1530-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877190UF-S2-1530-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877156UF-S2-1530-AG-BZブロンズアンティークグレー
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877199UF-S2-1530-AG-KCブラックアンティークグレー
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877165UF-S2-1530-AG-UCステンアンティークグレー
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877181UF-S2-1530-AG-WHホワイトアンティークグレー
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877251UF-S2-1530-BR-BKダークブロンズブリックレッド
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877208UF-S2-1530-BR-BRブリックレッドブリックレッド
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877217UF-S2-1530-BR-BZブロンズブリックレッド
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877260UF-S2-1530-BR-KCブラックブリックレッド
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877226UF-S2-1530-BR-UCステンブリックレッド
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877235UF-S2-1530-BR-WHホワイトブリックレッド
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877305UF-S2-1530-CB-BKダークブロンズココアブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877278UF-S2-1530-CB-BZブロンズココアブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877269UF-S2-1530-CB-CBココアブラウンココアブラウン
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877321UF-S2-1530-CB-KCブラックココアブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877287UF-S2-1530-CB-UCステンココアブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877296UF-S2-1530-CB-WHホワイトココアブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877366UF-S2-1530-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877339UF-S2-1530-CP-BZブロンズカントリーパイン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877330UF-S2-1530-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877375UF-S2-1530-CP-KCブラックカントリーパイン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877348UF-S2-1530-CP-UCステンカントリーパイン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877357UF-S2-1530-CP-WHホワイトカントリーパイン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877427UF-S2-1530-DB-BKダークブロンズダークブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877400UF-S2-1530-DB-BZブロンズダークブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877391UF-S2-1530-DB-DBダークブラウンダークブラウン
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877436UF-S2-1530-DB-KCブラックダークブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877409UF-S2-1530-DB-UCステンダークブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877418UF-S2-1530-DB-WHホワイトダークブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877488UF-S2-1530-EB-BKダークブロンズアースブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877461UF-S2-1530-EB-BZブロンズアースブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877445UF-S2-1530-EB-EBアースブラウンアースブラウン
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877497UF-S2-1530-EB-KCブラックアースブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877470UF-S2-1530-EB-UCステンアースブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877479UF-S2-1530-EB-WHホワイトアースブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877549UF-S2-1530-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877515UF-S2-1530-HG-BZブロンズハーブグリーン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877506UF-S2-1530-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877558UF-S2-1530-HG-KCブラックハーブグリーン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877531UF-S2-1530-HG-UCステンハーブグリーン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877540UF-S2-1530-HG-WHホワイトハーブグリーン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877610UF-S2-1530-LB-BKダークブロンズライトブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877576UF-S2-1530-LB-BZブロンズライトブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877619UF-S2-1530-LB-KCブラックライトブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877567UF-S2-1530-LB-LBライトブラウンライトブラウン
68,011
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877585UF-S2-1530-LB-UCステンライトブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877601UF-S2-1530-LB-WHホワイトライトブラウン
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877671UF-S2-1530-MO-BKダークブロンズマンダリンオレンジ
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14877637UF-S2-1530-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
59,611
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする