曜日別特売

アーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間15

アーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間15 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×13枚、ジョイント材×2本、スペーサー×30個、ビス×59本、柱×3本、振れ止め材×1セット材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工なし隙間(mm)15内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※689トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14879308UF-S1-1815-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879317UF-S1-1815-AG-BZブロンズアンティークグレー
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879326UF-S1-1815-AG-UCステンアンティークグレー
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879335UF-S1-1815-AG-WHホワイトアンティークグレー
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879351UF-S1-1815-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879360UF-S1-1815-AG-KCブラックアンティークグレー
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879369UF-S1-1815-BR-BRブリックレッドブリックレッド
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879378UF-S1-1815-BR-BZブロンズブリックレッド
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879387UF-S1-1815-BR-UCステンブリックレッド
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879396UF-S1-1815-BR-WHホワイトブリックレッド
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879405UF-S1-1815-BR-BKダークブロンズブリックレッド
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879421UF-S1-1815-BR-KCブラックブリックレッド
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879430UF-S1-1815-CB-CBココアブラウンココアブラウン
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879439UF-S1-1815-CB-BZブロンズココアブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879448UF-S1-1815-CB-UCステンココアブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879457UF-S1-1815-CB-WHホワイトココアブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879466UF-S1-1815-CB-BKダークブロンズココアブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879475UF-S1-1815-CB-KCブラックココアブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879491UF-S1-1815-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879500UF-S1-1815-CP-BZブロンズカントリーパイン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879509UF-S1-1815-CP-UCステンカントリーパイン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879518UF-S1-1815-CP-WHホワイトカントリーパイン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879527UF-S1-1815-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879536UF-S1-1815-CP-KCブラックカントリーパイン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879545UF-S1-1815-DB-DBダークブラウンダークブラウン
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879561UF-S1-1815-DB-BZブロンズダークブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879570UF-S1-1815-DB-UCステンダークブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879579UF-S1-1815-DB-WHホワイトダークブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879588UF-S1-1815-DB-BKダークブロンズダークブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879597UF-S1-1815-DB-KCブラックダークブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879606UF-S1-1815-EB-EBアースブラウンアースブラウン
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879615UF-S1-1815-EB-BZブロンズアースブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879631UF-S1-1815-EB-UCステンアースブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879640UF-S1-1815-EB-WHホワイトアースブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879649UF-S1-1815-EB-BKダークブロンズアースブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879658UF-S1-1815-EB-KCブラックアースブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879667UF-S1-1815-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879676UF-S1-1815-HG-BZブロンズハーブグリーン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879685UF-S1-1815-HG-UCステンハーブグリーン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879701UF-S1-1815-HG-WHホワイトハーブグリーン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879710UF-S1-1815-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879719UF-S1-1815-HG-KCブラックハーブグリーン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879728UF-S1-1815-LB-LBライトブラウンライトブラウン
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879737UF-S1-1815-LB-BZブロンズライトブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879746UF-S1-1815-LB-UCステンライトブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879755UF-S1-1815-LB-WHホワイトライトブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879771UF-S1-1815-LB-BKダークブロンズライトブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879780UF-S1-1815-LB-KCブラックライトブラウン
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879789UF-S1-1815-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
107,885
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14879798UF-S1-1815-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
91,635
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする