曜日別特売

アーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間20

アーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間20 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×12枚、ジョイント材×2本、スペーサー×28個、ビス×55本、柱×3本、振れ止め材×1セット材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工なし隙間(mm)20内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※207トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14880751UF-S1-1820-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880760UF-S1-1820-AG-BZブロンズアンティークグレー
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880769UF-S1-1820-AG-UCステンアンティークグレー
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880778UF-S1-1820-AG-WHホワイトアンティークグレー
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880787UF-S1-1820-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880796UF-S1-1820-AG-KCブラックアンティークグレー
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880805UF-S1-1820-BR-BRブリックレッドブリックレッド
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880821UF-S1-1820-BR-BZブロンズブリックレッド
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880830UF-S1-1820-BR-UCステンブリックレッド
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880839UF-S1-1820-BR-WHホワイトブリックレッド
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880848UF-S1-1820-BR-BKダークブロンズブリックレッド
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880857UF-S1-1820-BR-KCブラックブリックレッド
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880866UF-S1-1820-CB-CBココアブラウンココアブラウン
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880875UF-S1-1820-CB-BZブロンズココアブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880891UF-S1-1820-CB-UCステンココアブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880900UF-S1-1820-CB-WHホワイトココアブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880909UF-S1-1820-CB-BKダークブロンズココアブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880918UF-S1-1820-CB-KCブラックココアブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880927UF-S1-1820-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880936UF-S1-1820-CP-BZブロンズカントリーパイン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880945UF-S1-1820-CP-UCステンカントリーパイン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880961UF-S1-1820-CP-WHホワイトカントリーパイン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880970UF-S1-1820-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880979UF-S1-1820-CP-KCブラックカントリーパイン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880988UF-S1-1820-DB-DBダークブラウンダークブラウン
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14880997UF-S1-1820-DB-BZブロンズダークブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881006UF-S1-1820-DB-UCステンダークブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881015UF-S1-1820-DB-WHホワイトダークブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881031UF-S1-1820-DB-BKダークブロンズダークブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881040UF-S1-1820-DB-KCブラックダークブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881049UF-S1-1820-EB-EBアースブラウンアースブラウン
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881058UF-S1-1820-EB-BZブロンズアースブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881067UF-S1-1820-EB-UCステンアースブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881076UF-S1-1820-EB-WHホワイトアースブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881085UF-S1-1820-EB-BKダークブロンズアースブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881101UF-S1-1820-EB-KCブラックアースブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881110UF-S1-1820-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881119UF-S1-1820-HG-BZブロンズハーブグリーン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881128UF-S1-1820-HG-UCステンハーブグリーン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881137UF-S1-1820-HG-WHホワイトハーブグリーン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881146UF-S1-1820-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881155UF-S1-1820-HG-KCブラックハーブグリーン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881171UF-S1-1820-LB-LBライトブラウンライトブラウン
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881180UF-S1-1820-LB-BZブロンズライトブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881189UF-S1-1820-LB-UCステンライトブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881198UF-S1-1820-LB-WHホワイトライトブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881207UF-S1-1820-LB-BKダークブロンズライトブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881216UF-S1-1820-LB-KCブラックライトブラウン
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881225UF-S1-1820-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
104,517
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14881241UF-S1-1820-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
88,267
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする