曜日別特売

アーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間30

アーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)セット内容板材×12枚、ジョイント材×2本、スペーサー×28個、ビス×55本、柱×3本、振れ止め材×1セット仕様基本セット幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工なし隙間(mm)30内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※486トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14883630UF-S1-1830-AG-AG18002000アンティークグレーアンティークグレー
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883639UF-S1-1830-AG-BZ18002000ブロンズアンティークグレー
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883648UF-S1-1830-AG-UC18002000ステンアンティークグレー
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883657UF-S1-1830-AG-WH18002000ホワイトアンティークグレー
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883666UF-S1-1830-AG-BK18002000ダークブロンズアンティークグレー
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883675UF-S1-1830-AG-KC18002000ブラックアンティークグレー
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883691UF-S1-1830-BR-BR18002000ブリックレッドブリックレッド
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883700UF-S1-1830-BR-BZ18002000ブロンズブリックレッド
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883709UF-S1-1830-BR-UC18002000ステンブリックレッド
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883718UF-S1-1830-BR-WH18002000ホワイトブリックレッド
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883727UF-S1-1830-BR-BK18002000ダークブロンズブリックレッド
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883736UF-S1-1830-BR-KC18002000ブラックブリックレッド
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883745UF-S1-1830-CB-CB18002000ココアブラウンココアブラウン
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883761UF-S1-1830-CB-BZ18002000ブロンズココアブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883770UF-S1-1830-CB-UC18002000ステンココアブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883779UF-S1-1830-CB-WH18002000ホワイトココアブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883788UF-S1-1830-CB-BK18002000ダークブロンズココアブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883797UF-S1-1830-CB-KC18002000ブラックココアブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883806UF-S1-1830-CP-CP18002000カントリーパインカントリーパイン
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883815UF-S1-1830-CP-BZ18002000ブロンズカントリーパイン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883831UF-S1-1830-CP-UC18002000ステンカントリーパイン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883840UF-S1-1830-CP-WH18002000ホワイトカントリーパイン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883849UF-S1-1830-CP-BK18002000ダークブロンズカントリーパイン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883858UF-S1-1830-CP-KC18002000ブラックカントリーパイン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883867UF-S1-1830-DB-DB18002000ダークブラウンダークブラウン
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883876UF-S1-1830-DB-BZ18002000ブロンズダークブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883885UF-S1-1830-DB-UC18002000ステンダークブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883901UF-S1-1830-DB-WH18002000ホワイトダークブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883910UF-S1-1830-DB-BK18002000ダークブロンズダークブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883919UF-S1-1830-DB-KC18002000ブラックダークブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883928UF-S1-1830-EB-EB18002000アースブラウンアースブラウン
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883937UF-S1-1830-EB-BZ18002000ブロンズアースブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883946UF-S1-1830-EB-UC18002000ステンアースブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883955UF-S1-1830-EB-WH18002000ホワイトアースブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883971UF-S1-1830-EB-BK18002000ダークブロンズアースブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883980UF-S1-1830-EB-KC18002000ブラックアースブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883989UF-S1-1830-HG-HG18002000ハーブグリーンハーブグリーン
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14883998UF-S1-1830-HG-BZ18002000ブロンズハーブグリーン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884007UF-S1-1830-HG-UC18002000ステンハーブグリーン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884016UF-S1-1830-HG-WH18002000ホワイトハーブグリーン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884025UF-S1-1830-HG-BK18002000ダークブロンズハーブグリーン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884041UF-S1-1830-HG-KC18002000ブラックハーブグリーン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884050UF-S1-1830-LB-LB18002000ライトブラウンライトブラウン
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884059UF-S1-1830-LB-BZ18002000ブロンズライトブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884068UF-S1-1830-LB-UC18002000ステンライトブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884077UF-S1-1830-LB-WH18002000ホワイトライトブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884086UF-S1-1830-LB-BK18002000ダークブロンズライトブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884095UF-S1-1830-LB-KC18002000ブラックライトブラウン
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884111UF-S1-1830-MO-MO18002000マンダリンオレンジマンダリンオレンジ
104,917
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884120UF-S1-1830-MO-BZ18002000ブロンズマンダリンオレンジ
88,667
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする