曜日別特売

アーバンフェンス 連結セット H1800×W2000 隙間30

アーバンフェンス 連結セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1800×W2000 隙間30 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×12枚、ジョイント材×1本、スペーサー×15個、ビス×39本、柱×2本、振れ止め材×1セット材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス、振れ止め材:アルミ(S6063S-T5)幅(mm)2000高さ(mm)1800加工シボ加工なし隙間(mm)30内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※391トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14884348UF-S2-1830-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884357UF-S2-1830-AG-BZブロンズアンティークグレー
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884366UF-S2-1830-AG-UCステンアンティークグレー
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884375UF-S2-1830-AG-WHホワイトアンティークグレー
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884391UF-S2-1830-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884400UF-S2-1830-AG-KCブラックアンティークグレー
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884409UF-S2-1830-BR-BRブリックレッドブリックレッド
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884418UF-S2-1830-BR-BZブロンズブリックレッド
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884427UF-S2-1830-BR-UCステンブリックレッド
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884436UF-S2-1830-BR-WHホワイトブリックレッド
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884445UF-S2-1830-BR-BKダークブロンズブリックレッド
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884461UF-S2-1830-BR-KCブラックブリックレッド
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884470UF-S2-1830-CB-CBココアブラウンココアブラウン
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884479UF-S2-1830-CB-BZブロンズココアブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884488UF-S2-1830-CB-UCステンココアブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884497UF-S2-1830-CB-WHホワイトココアブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884506UF-S2-1830-CB-BKダークブロンズココアブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884515UF-S2-1830-CB-KCブラックココアブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884531UF-S2-1830-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884540UF-S2-1830-CP-BZブロンズカントリーパイン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884549UF-S2-1830-CP-UCステンカントリーパイン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884558UF-S2-1830-CP-WHホワイトカントリーパイン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884567UF-S2-1830-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884576UF-S2-1830-CP-KCブラックカントリーパイン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884585UF-S2-1830-DB-DBダークブラウンダークブラウン
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884601UF-S2-1830-DB-BZブロンズダークブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884610UF-S2-1830-DB-UCステンダークブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884619UF-S2-1830-DB-WHホワイトダークブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884628UF-S2-1830-DB-BKダークブロンズダークブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884637UF-S2-1830-DB-KCブラックダークブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884646UF-S2-1830-EB-EBアースブラウンアースブラウン
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884655UF-S2-1830-EB-BZブロンズアースブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884671UF-S2-1830-EB-UCステンアースブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884680UF-S2-1830-EB-WHホワイトアースブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884689UF-S2-1830-EB-BKダークブロンズアースブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884698UF-S2-1830-EB-KCブラックアースブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884707UF-S2-1830-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884716UF-S2-1830-HG-BZブロンズハーブグリーン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884725UF-S2-1830-HG-UCステンハーブグリーン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884741UF-S2-1830-HG-WHホワイトハーブグリーン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884750UF-S2-1830-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884759UF-S2-1830-HG-KCブラックハーブグリーン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884768UF-S2-1830-LB-LBライトブラウンライトブラウン
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884777UF-S2-1830-LB-BZブロンズライトブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884786UF-S2-1830-LB-UCステンライトブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884795UF-S2-1830-LB-WHホワイトライトブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884811UF-S2-1830-LB-BKダークブロンズライトブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884820UF-S2-1830-LB-KCブラックライトブラウン
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884829UF-S2-1830-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
86,509
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14884838UF-S2-1830-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
74,459
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする