曜日別特売

アーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間10

アーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間10 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレスセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×8個、ビス×24本、柱×2本仕様連結セット幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工なし隙間(mm)10内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※95トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14885791UF-S2-1010-AG-AG10002000アンティークグレーアンティークグレー
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885800UF-S2-1010-AG-BZ10002000ブロンズアンティークグレー
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885809UF-S2-1010-AG-UC10002000ステンアンティークグレー
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885818UF-S2-1010-AG-WH10002000ホワイトアンティークグレー
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885827UF-S2-1010-AG-BK10002000ダークブロンズアンティークグレー
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885836UF-S2-1010-AG-KC10002000ブラックアンティークグレー
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885845UF-S2-1010-BR-BR10002000ブリックレッドブリックレッド
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885861UF-S2-1010-BR-BZ10002000ブロンズブリックレッド
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885870UF-S2-1010-BR-UC10002000ステンブリックレッド
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885879UF-S2-1010-BR-WH10002000ホワイトブリックレッド
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885888UF-S2-1010-BR-BK10002000ダークブロンズブリックレッド
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885897UF-S2-1010-BR-KC10002000ブラックブリックレッド
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885906UF-S2-1010-CB-CB10002000ココアブラウンココアブラウン
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885915UF-S2-1010-CB-BZ10002000ブロンズココアブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885931UF-S2-1010-CB-UC10002000ステンココアブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885940UF-S2-1010-CB-WH10002000ホワイトココアブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885949UF-S2-1010-CB-BK10002000ダークブロンズココアブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885958UF-S2-1010-CB-KC10002000ブラックココアブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885967UF-S2-1010-CP-CP10002000カントリーパインカントリーパイン
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885976UF-S2-1010-CP-BZ10002000ブロンズカントリーパイン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14885985UF-S2-1010-CP-UC10002000ステンカントリーパイン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886001UF-S2-1010-CP-WH10002000ホワイトカントリーパイン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886010UF-S2-1010-CP-BK10002000ダークブロンズカントリーパイン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886019UF-S2-1010-CP-KC10002000ブラックカントリーパイン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886028UF-S2-1010-DB-DB10002000ダークブラウンダークブラウン
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886037UF-S2-1010-DB-BZ10002000ブロンズダークブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886046UF-S2-1010-DB-UC10002000ステンダークブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886055UF-S2-1010-DB-WH10002000ホワイトダークブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886071UF-S2-1010-DB-BK10002000ダークブロンズダークブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886080UF-S2-1010-DB-KC10002000ブラックダークブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886089UF-S2-1010-EB-EB10002000アースブラウンアースブラウン
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886098UF-S2-1010-EB-BZ10002000ブロンズアースブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886107UF-S2-1010-EB-UC10002000ステンアースブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886116UF-S2-1010-EB-WH10002000ホワイトアースブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886125UF-S2-1010-EB-BK10002000ダークブロンズアースブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886141UF-S2-1010-EB-KC10002000ブラックアースブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886150UF-S2-1010-HG-HG10002000ハーブグリーンハーブグリーン
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886159UF-S2-1010-HG-BZ10002000ブロンズハーブグリーン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886168UF-S2-1010-HG-UC10002000ステンハーブグリーン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886177UF-S2-1010-HG-WH10002000ホワイトハーブグリーン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886186UF-S2-1010-HG-BK10002000ダークブロンズハーブグリーン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886195UF-S2-1010-HG-KC10002000ブラックハーブグリーン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886211UF-S2-1010-LB-LB10002000ライトブラウンライトブラウン
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886220UF-S2-1010-LB-BZ10002000ブロンズライトブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886229UF-S2-1010-LB-UC10002000ステンライトブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886238UF-S2-1010-LB-WH10002000ホワイトライトブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886247UF-S2-1010-LB-BK10002000ダークブロンズライトブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886256UF-S2-1010-LB-KC10002000ブラックライトブラウン
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886265UF-S2-1010-MO-MO10002000マンダリンオレンジマンダリンオレンジ
42,218
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886281UF-S2-1010-MO-BZ10002000ブロンズマンダリンオレンジ
37,668
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする