曜日別特売

アーバンフェンス 基本セット H1000×W2000 隙間15

アーバンフェンス 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイルアーバンフェンス 基本セット H1000×W2000 隙間15 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレスセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×18個、ビス×32本、柱×3本仕様基本セット幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工なし隙間(mm)15内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※415トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14886509UF-S1-1015-AG-AG10002000アンティークグレーアンティークグレー
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886518UF-S1-1015-AG-BZ10002000ブロンズアンティークグレー
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886527UF-S1-1015-AG-UC10002000ステンアンティークグレー
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886536UF-S1-1015-AG-WH10002000ホワイトアンティークグレー
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886545UF-S1-1015-AG-BK10002000ダークブロンズアンティークグレー
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886561UF-S1-1015-AG-KC10002000ブラックアンティークグレー
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886570UF-S1-1015-BR-BR10002000ブリックレッドブリックレッド
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886579UF-S1-1015-BR-BZ10002000ブロンズブリックレッド
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886588UF-S1-1015-BR-UC10002000ステンブリックレッド
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886597UF-S1-1015-BR-WH10002000ホワイトブリックレッド
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886606UF-S1-1015-BR-BK10002000ダークブロンズブリックレッド
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886615UF-S1-1015-BR-KC10002000ブラックブリックレッド
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886631UF-S1-1015-CB-CB10002000ココアブラウンココアブラウン
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886640UF-S1-1015-CB-BZ10002000ブロンズココアブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886649UF-S1-1015-CB-UC10002000ステンココアブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886658UF-S1-1015-CB-WH10002000ホワイトココアブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886667UF-S1-1015-CB-BK10002000ダークブロンズココアブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886676UF-S1-1015-CB-KC10002000ブラックココアブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886685UF-S1-1015-CP-CP10002000カントリーパインカントリーパイン
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886701UF-S1-1015-CP-BZ10002000ブロンズカントリーパイン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886710UF-S1-1015-CP-UC10002000ステンカントリーパイン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886719UF-S1-1015-CP-WH10002000ホワイトカントリーパイン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886728UF-S1-1015-CP-BK10002000ダークブロンズカントリーパイン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886737UF-S1-1015-CP-KC10002000ブラックカントリーパイン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886746UF-S1-1015-DB-DB10002000ダークブラウンダークブラウン
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886755UF-S1-1015-DB-BZ10002000ブロンズダークブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886771UF-S1-1015-DB-UC10002000ステンダークブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886780UF-S1-1015-DB-WH10002000ホワイトダークブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886789UF-S1-1015-DB-BK10002000ダークブロンズダークブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886798UF-S1-1015-DB-KC10002000ブラックダークブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886807UF-S1-1015-EB-EB10002000アースブラウンアースブラウン
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886816UF-S1-1015-EB-BZ10002000ブロンズアースブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886825UF-S1-1015-EB-UC10002000ステンアースブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886841UF-S1-1015-EB-WH10002000ホワイトアースブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886850UF-S1-1015-EB-BK10002000ダークブロンズアースブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886859UF-S1-1015-EB-KC10002000ブラックアースブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886868UF-S1-1015-HG-HG10002000ハーブグリーンハーブグリーン
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886877UF-S1-1015-HG-BZ10002000ブロンズハーブグリーン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886886UF-S1-1015-HG-UC10002000ステンハーブグリーン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886895UF-S1-1015-HG-WH10002000ホワイトハーブグリーン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886911UF-S1-1015-HG-BK10002000ダークブロンズハーブグリーン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886920UF-S1-1015-HG-KC10002000ブラックハーブグリーン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886929UF-S1-1015-LB-LB10002000ライトブラウンライトブラウン
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886938UF-S1-1015-LB-BZ10002000ブロンズライトブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886947UF-S1-1015-LB-UC10002000ステンライトブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886956UF-S1-1015-LB-WH10002000ホワイトライトブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886965UF-S1-1015-LB-BK10002000ダークブロンズライトブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886981UF-S1-1015-LB-KC10002000ブラックライトブラウン
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886990UF-S1-1015-MO-MO10002000マンダリンオレンジマンダリンオレンジ
50,574
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14886999UF-S1-1015-MO-BZ10002000ブロンズマンダリンオレンジ
43,749
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする