曜日別特売

ジョイント材

ジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイルジョイント材 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質リサイクル発泡PS長さ(mm)2000幅(mm)50厚さ(mm)10質量(kg)0.67内容量1枚
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※4トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14847720UFJ20-AGアンティークグレー
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847729UFJ20-BRブリックレッド
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847738UFJ20-CBココアブラウン
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847747UFJ20-CPカントリーパイン
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847756UFJ20-DBダークブラウン
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847765UFJ20-EBアースブラウン
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847781UFJ20-HGハーブグリーン
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847790UFJ20-LBライトブラウン
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847799UFJ20-MOマンダリンオレンジ
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847808UFJ20-MWメープルホワイト
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847817UFJ20-OBオーシャンブルー
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847826UFJ20-SBサンドベージュ
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847835UFJS20-AGアンティークグレー
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847851UFJS20-BRブリックレッド
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847860UFJS20-CBココアブラウン
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847869UFJS20-CPカントリーパイン
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847878UFJS20-DBダークブラウン
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847887UFJS20-EBアースブラウン
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847896UFJS20-HGハーブグリーン
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847905UFJS20-LBライトブラウン
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847921UFJS20-MOマンダリンオレンジ
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847930UFJS20-MWメープルホワイト
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847939UFJS20-OBオーシャンブルー
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14847948UFJS20-SBサンドベージュ
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする