曜日別特売

アーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間25

アーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間25 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間25 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間25 - エクスタイルアーバンフェンス 連結セット H1000×W2000 隙間25 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレスセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×7個、ビス×21本、柱×2本仕様連結セット幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工なし隙間(mm)25内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※318トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14890106UF-S2-1025-AG-AG10002000アンティークグレーアンティークグレー
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890115UF-S2-1025-AG-BZ10002000ブロンズアンティークグレー
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890131UF-S2-1025-AG-UC10002000ステンアンティークグレー
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890140UF-S2-1025-AG-WH10002000ホワイトアンティークグレー
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890149UF-S2-1025-AG-BK10002000ダークブロンズアンティークグレー
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890158UF-S2-1025-AG-KC10002000ブラックアンティークグレー
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890167UF-S2-1025-BR-BR10002000ブリックレッドブリックレッド
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890176UF-S2-1025-BR-BZ10002000ブロンズブリックレッド
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890185UF-S2-1025-BR-UC10002000ステンブリックレッド
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890201UF-S2-1025-BR-WH10002000ホワイトブリックレッド
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890210UF-S2-1025-BR-BK10002000ダークブロンズブリックレッド
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890219UF-S2-1025-BR-KC10002000ブラックブリックレッド
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890228UF-S2-1025-CB-CB10002000ココアブラウンココアブラウン
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890237UF-S2-1025-CB-BZ10002000ブロンズココアブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890246UF-S2-1025-CB-UC10002000ステンココアブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890255UF-S2-1025-CB-WH10002000ホワイトココアブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890271UF-S2-1025-CB-BK10002000ダークブロンズココアブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890280UF-S2-1025-CB-KC10002000ブラックココアブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890289UF-S2-1025-CP-CP10002000カントリーパインカントリーパイン
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890298UF-S2-1025-CP-BZ10002000ブロンズカントリーパイン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890307UF-S2-1025-CP-UC10002000ステンカントリーパイン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890316UF-S2-1025-CP-WH10002000ホワイトカントリーパイン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890325UF-S2-1025-CP-BK10002000ダークブロンズカントリーパイン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890341UF-S2-1025-CP-KC10002000ブラックカントリーパイン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890350UF-S2-1025-DB-DB10002000ダークブラウンダークブラウン
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890359UF-S2-1025-DB-BZ10002000ブロンズダークブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890368UF-S2-1025-DB-UC10002000ステンダークブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890377UF-S2-1025-DB-WH10002000ホワイトダークブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890386UF-S2-1025-DB-BK10002000ダークブロンズダークブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890395UF-S2-1025-DB-KC10002000ブラックダークブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890411UF-S2-1025-EB-EB10002000アースブラウンアースブラウン
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890420UF-S2-1025-EB-BZ10002000ブロンズアースブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890429UF-S2-1025-EB-UC10002000ステンアースブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890438UF-S2-1025-EB-WH10002000ホワイトアースブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890447UF-S2-1025-EB-BK10002000ダークブロンズアースブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890456UF-S2-1025-EB-KC10002000ブラックアースブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890465UF-S2-1025-HG-HG10002000ハーブグリーンハーブグリーン
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890481UF-S2-1025-HG-BZ10002000ブロンズハーブグリーン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890490UF-S2-1025-HG-UC10002000ステンハーブグリーン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890499UF-S2-1025-HG-WH10002000ホワイトハーブグリーン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890508UF-S2-1025-HG-BK10002000ダークブロンズハーブグリーン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890517UF-S2-1025-HG-KC10002000ブラックハーブグリーン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890526UF-S2-1025-LB-LB10002000ライトブラウンライトブラウン
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890535UF-S2-1025-LB-BZ10002000ブロンズライトブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890551UF-S2-1025-LB-UC10002000ステンライトブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890560UF-S2-1025-LB-WH10002000ホワイトライトブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890569UF-S2-1025-LB-BK10002000ダークブロンズライトブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890578UF-S2-1025-LB-KC10002000ブラックライトブラウン
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890587UF-S2-1025-MO-MO10002000マンダリンオレンジマンダリンオレンジ
38,547
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14890596UF-S2-1025-MO-BZ10002000ブロンズマンダリンオレンジ
33,997
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする