アーバンフェンス+シボ 連結セット H1500×W2000 隙間10

アーバンフェンス+シボ 連結セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1500×W2000 隙間10 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×11枚、ジョイント材×1本、スペーサー×14個、ビス×36本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工あり隙間(mm)10内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※687トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14892985UFS-S2-1510-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893001UFS-S2-1510-AG-BZブロンズアンティークグレー
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893010UFS-S2-1510-AG-UCステンアンティークグレー
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893019UFS-S2-1510-AG-WHホワイトアンティークグレー
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893028UFS-S2-1510-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893037UFS-S2-1510-AG-KCブラックアンティークグレー
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893046UFS-S2-1510-BR-BRブリックレッドブリックレッド
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893055UFS-S2-1510-BR-BZブロンズブリックレッド
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893071UFS-S2-1510-BR-UCステンブリックレッド
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893080UFS-S2-1510-BR-WHホワイトブリックレッド
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893089UFS-S2-1510-BR-BKダークブロンズブリックレッド
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893098UFS-S2-1510-BR-KCブラックブリックレッド
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893107UFS-S2-1510-CB-CBココアブラウンココアブラウン
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893116UFS-S2-1510-CB-BZブロンズココアブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893125UFS-S2-1510-CB-UCステンココアブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893141UFS-S2-1510-CB-WHホワイトココアブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893150UFS-S2-1510-CB-BKダークブロンズココアブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893159UFS-S2-1510-CB-KCブラックココアブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893168UFS-S2-1510-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893177UFS-S2-1510-CP-BZブロンズカントリーパイン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893186UFS-S2-1510-CP-UCステンカントリーパイン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893195UFS-S2-1510-CP-WHホワイトカントリーパイン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893211UFS-S2-1510-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893220UFS-S2-1510-CP-KCブラックカントリーパイン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893229UFS-S2-1510-DB-DBダークブラウンダークブラウン
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893238UFS-S2-1510-DB-BZブロンズダークブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893247UFS-S2-1510-DB-UCステンダークブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893256UFS-S2-1510-DB-WHホワイトダークブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893265UFS-S2-1510-DB-BKダークブロンズダークブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893281UFS-S2-1510-DB-KCブラックダークブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893290UFS-S2-1510-EB-EBアースブラウンアースブラウン
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893299UFS-S2-1510-EB-BZブロンズアースブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893308UFS-S2-1510-EB-UCステンアースブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893317UFS-S2-1510-EB-WHホワイトアースブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893326UFS-S2-1510-EB-BKダークブロンズアースブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893335UFS-S2-1510-EB-KCブラックアースブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893351UFS-S2-1510-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893360UFS-S2-1510-HG-BZブロンズハーブグリーン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893369UFS-S2-1510-HG-UCステンハーブグリーン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893378UFS-S2-1510-HG-WHホワイトハーブグリーン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893387UFS-S2-1510-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893396UFS-S2-1510-HG-KCブラックハーブグリーン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893405UFS-S2-1510-LB-LBライトブラウンライトブラウン
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893421UFS-S2-1510-LB-BZブロンズライトブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893430UFS-S2-1510-LB-UCステンライトブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893439UFS-S2-1510-LB-WHホワイトライトブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893448UFS-S2-1510-LB-BKダークブロンズライトブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893457UFS-S2-1510-LB-KCブラックライトブラウン
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893466UFS-S2-1510-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
75,172
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14893475UFS-S2-1510-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
66,772
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする