アーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間20

アーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1500×W2000 隙間20 - エクスタイル

アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。

用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×10枚、ジョイント材×2本、スペーサー×24個、ビス×44本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1500加工シボ加工あり隙間(mm)20内容量1セット
注意
※目隠し用フェンス部材ですので強度が必要な防護柵や高所の手すり等には使用できません。
※原料に再生材を使用しているためロットにより色ムラ・色差が生じる場合があります。
※製品の組立・施工は必ず施工説明書に従って行ってください。
※素材の特性上、温度差による伸縮・板の反りが発生する場合があります。
※511トン車が入れない狭小路など配送出来ない地域がございます。
※配送の時間指定はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(支柱)
色(色板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14895146UFS-S1-1520-AG-AGアンティークグレーアンティークグレー
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895155UFS-S1-1520-AG-BZブロンズアンティークグレー
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895171UFS-S1-1520-AG-UCステンアンティークグレー
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895180UFS-S1-1520-AG-WHホワイトアンティークグレー
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895189UFS-S1-1520-AG-BKダークブロンズアンティークグレー
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895198UFS-S1-1520-AG-KCブラックアンティークグレー
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895207UFS-S1-1520-BR-BRブリックレッドブリックレッド
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895216UFS-S1-1520-BR-BZブロンズブリックレッド
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895225UFS-S1-1520-BR-UCステンブリックレッド
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895241UFS-S1-1520-BR-WHホワイトブリックレッド
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895250UFS-S1-1520-BR-BKダークブロンズブリックレッド
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895259UFS-S1-1520-BR-KCブラックブリックレッド
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895268UFS-S1-1520-CB-CBココアブラウンココアブラウン
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895277UFS-S1-1520-CB-BZブロンズココアブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895286UFS-S1-1520-CB-UCステンココアブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895295UFS-S1-1520-CB-WHホワイトココアブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895311UFS-S1-1520-CB-BKダークブロンズココアブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895320UFS-S1-1520-CB-KCブラックココアブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895329UFS-S1-1520-CP-CPカントリーパインカントリーパイン
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895338UFS-S1-1520-CP-BZブロンズカントリーパイン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895347UFS-S1-1520-CP-UCステンカントリーパイン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895356UFS-S1-1520-CP-WHホワイトカントリーパイン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895365UFS-S1-1520-CP-BKダークブロンズカントリーパイン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895381UFS-S1-1520-CP-KCブラックカントリーパイン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895390UFS-S1-1520-DB-DBダークブラウンダークブラウン
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895399UFS-S1-1520-DB-BZブロンズダークブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895408UFS-S1-1520-DB-UCステンダークブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895417UFS-S1-1520-DB-WHホワイトダークブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895426UFS-S1-1520-DB-BKダークブロンズダークブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895435UFS-S1-1520-DB-KCブラックダークブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895451UFS-S1-1520-EB-EBアースブラウンアースブラウン
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895460UFS-S1-1520-EB-BZブロンズアースブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895469UFS-S1-1520-EB-UCステンアースブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895478UFS-S1-1520-EB-WHホワイトアースブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895487UFS-S1-1520-EB-BKダークブロンズアースブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895496UFS-S1-1520-EB-KCブラックアースブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895505UFS-S1-1520-HG-HGハーブグリーンハーブグリーン
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895521UFS-S1-1520-HG-BZブロンズハーブグリーン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895530UFS-S1-1520-HG-UCステンハーブグリーン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895539UFS-S1-1520-HG-WHホワイトハーブグリーン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895548UFS-S1-1520-HG-BKダークブロンズハーブグリーン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895557UFS-S1-1520-HG-KCブラックハーブグリーン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895566UFS-S1-1520-LB-LBライトブラウンライトブラウン
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895575UFS-S1-1520-LB-BZブロンズライトブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895591UFS-S1-1520-LB-UCステンライトブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895600UFS-S1-1520-LB-WHホワイトライトブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895609UFS-S1-1520-LB-BKダークブロンズライトブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895618UFS-S1-1520-LB-KCブラックライトブラウン
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895627UFS-S1-1520-MO-MOマンダリンオレンジマンダリンオレンジ
89,268
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
14895636UFS-S1-1520-MO-BZブロンズマンダリンオレンジ
76,668
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする